Zestaw brzeszczotów bagnetowych T121GF

Nr art.: 588500 T121GF
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 13,10 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • grubość blachy (blacha perforowana): 0,5-1,5
  • rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów BiM
podziałka zębów 0,8 mm
długość listków 92 mm
Nazwa T121GF
przydatność _T121GF
zoptymalizowane dla materiału stal
grubość blachy (blacha perforowana) 0,5-1,5 mm
rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
liczba brzeszczotów 5
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 588500 T121GF
EAN / GTIN 3165140596831
Numer producenta 2608636696

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe do metalu. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.
Speed for Metal - większa trwałość i prędkość cięcia w metalu dzięki zwężonemu brzeszczotowi, mniejszej grub. brzeszczotu i zoptymalizowanej geometrii zębów (na przemian mocne i agresywne zęby).

W dostawie:

5-częściowy
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
    Nazwa Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka