Set di lame per seghetti alternativi T121GF

Codice art.: 588500 T121GF
Imposta il prezzo 5 Articolo (2,67 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
199 pezzi in magazzino
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 0,5-1,5
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 0,8 mm
Lunghezza lama 92 mm
Descrizione T121GF
Idoneità _T121GF
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 0,5-1,5 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588500 T121GF
EAN / GTIN 3165140596831
Codice del produttore 2608636696

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per metallo. Attacco con un dente di arresto.
Speed for Metal − durata e velocità di taglio maggiori su metallo grazie alla lama rastremata, allo spessore ridotto della lama e alla geometria ottimizzata dei denti (rigidi e aggressivi alternati).

Fornitura:

5 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello