• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de pânze pentru ferăstrău pendular, Denumire: T121GF

Cod articol.: 588500 T121GF
Setați prețul 5 buc. (2,37 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Nein
Număr de unelte 5 buc.
Denumirea producătorului T121GF
Pasul dintelui min. 0,8 mm
Pasul dintelui max. 0,8 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, fină
Grosimea materialului min. 0,5 mm
Grosimea materialului max. 1,5 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău
Număr de pânze ferăstrău 5 buc.
Material foaie Bimetal (BiM)
Lungime 92 mm
Compatibilitatea materialelor Panou perforat; Oţel
Grupă de materiale Metal
Configurabil Nein
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 588500 T121GF
EAN / GTIN 3165140596831
Număr producător 2608636696
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău pendular pentru metal. Prinderea cozii cu came.
Speed for Metal − durabilitate mai mare şi viteză de aşchiere mai ridicată la prelucrarea metalului datorită pânzei micşorate, grosimii reduse a acesteia şi geometriei optimizate a danturii (alternativ, dinte rigid, dinte agresiv).

Livrare:

5 bucăţi