Garniture listova ubodne pile T121GF

Artikl br.: 588500 T121GF
Postavite cijenu 5 Piece (2,83 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: Čelik
  • Debljina lima (perforirani lim): 0,5-1,5
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile BiM
Korak zubi 0,8 mm
Duljina lista 92 mm
Oznaka T121GF
Prikladno za _T121GF
optimalno za materijal Čelik
Debljina lima (perforirani lim) 0,5-1,5 mm
Vrsta reza ravan fini rez
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588500 T121GF
EAN / GTIN 3165140596831
Broj proizvođača 2608636696

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za metal. Usadnik kompleta listova kružne pile.
Speed for Metal − dulji vijek trajanja i brzina rezanja metala zahvaljujući pomlađenom listu pile, smanjenoj debljini lista i optimiranoj geometriji zuba (naizmjenično grubi i agresivni zub).

Opseg isporuke:

5-dijelno
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu