{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ziarnistość | zgrubne | |
rozstaw uzębienia ok. | 3 mm | |
Kształt | D | |
przekrój | 23×7 mm | |
długość bez trzonu | 250 mm | |
norma | DIN 7264 | |
do materiału | metale lekkie i miękkie, tworzywa sztuczne, drewno, skóra itp. | |
Rodzaj produktu | Pilnik frezowany |
Numer artykułu | 519160 250 | |
EAN / GTIN | 2050001696267 |