Frezuota dildė, pusapvalė 250 mm

Prekės Nr.: 519160 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: D
  • Norma: DIN 7264

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smulkumo laipsnis grubi
Atstumas tarp dantų apie 3 mm
Forma D
Skerspjūvis 23×7 mm
Ilgis be antgalio 250 mm
Norma DIN 7264
medžiagai lengviesiems ir minkštiems metalams, plastikui, medienai, odai ir t.t.
Produkto rūšis Frezuota dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 519160 250
EAN / GTIN 2050001696267

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Frezuotos dildės su ypatingai aštriomis iš vientiso ruošinio išfrezuotomis pjaunančiosiomis briaunomis ir optimalios formos grioveliais drožlėms. Jais lengvai numetamos netgi minkštų ir tepančių medžiagų drožlės. Neužsiteršia.
Pusapvalė, tuščiavidurė, buku galu, pjaunančiosios briaunos tik išorinėje pusėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys