Pilă frezată, semirotundă 250 mm

Cod articol: 519160 250
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
  • Forma: D
  • Standard: DIN 7264

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de fineţe grosier
Distanţă între tăişuri cca. 3 mm
Forma D
Secţiune 23×7 mm
Lungime fără coadă 250 mm
Standard DIN 7264
Pentru material Metale uşoare şi moi, plastic,lemn, piele etc.
Tip produs Pile frezate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 519160 250
EAN / GTIN 2050001696267

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Pilele frezate se evidenţiază printr-o ascuţime deosebită a tăişurilor frezate din întreg şi prin spaţii interdentare realizate optim. Astfel se îndepărtează sigur chiar şi aşchiile provenind din material moale sau unsuros. Fără îmbâcsire.
Semirotundă scobită, cu vârf semi-teşit, aşchiere numai cu partea exterioară.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb