Jyrsitty viila, puolipyöreä 250 mm

Tuote nro.: 519160 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
  • Muoto: D
  • Standardi: DIN 7264

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hienousaste karkea
Teräväli n. 3 mm
Muoto D
Leveys × paksuus 23×7 mm
Hammastuksen pituus 250 mm
Standardi DIN 7264
materiaalille Kevytmetallit ja pehmeät metallit, muovit, puu, nahka jne.
Tuotetyyppi Jyrsitty viila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519160 250
EAN / GTIN 2050001696267

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Jyrsityissä viiloissa on erittäin terävä, täysin jyrsitty terä ja optimaalisesti muotoillut lastutilat. Niiden ansiosta lastut poistuvat helposti myös pehmeistä ja voitelevista materiaaleista. Ei tukkeudu.
Puolipyöreä (kaareva), puolitylppäkärkinen, yksipuolinen hammastus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat