Lime fraisée, mi-ronde, grossier, Longueur sans queue: 250mm

Réf.: 519160 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Description de la forme mi-ronde; type semi-tronqué à l’avant
Type de taille coupe fine
Degré de finesse type grossier
Revêtement une face
Distance interdentaire 3 mm
Type de produit limes fraisées
Pour matériau Bois; Plastiques; Cuir; alliages légers
Largeur 23 mm
Hauteur 7 mm
Longueur sans queue 250 mm
Norme DIN 7264
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 519160 250
EAN / GTIN 2050001696267
Fabricant/personne responsable Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 Wermelskirchen, Deutschland, www.klaes-regio.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les limes fraisées se distinguent par l’affûtage particulier de leur coupe fraisée dans la masse et par la forme optimale de l’espace interdentaire. Ainsi, même les copeaux de matériaux tendres ou à lubrifier sont évacués sans problème. Pas d’usure.
Mi-ronde, creuse, semi-plate vers l’extérieur, coupe uniquement avec le côté extérieur.