Rezkana pila, polokrogla 250 mm

Št. art.: 519160 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
  • Oblika: D
  • Standard: DIN 7264

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja preciznosti groba
Razdalja med rezili pribl. 3 mm
Oblika D
Presek 23×7 mm
Dolžina brez nasadila 250 mm
Standard DIN 7264
za material Lahke in mehke kovine, umetne mase, les, usnje itd.
Vrsta izdelka Rezkane pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 519160 250
EAN/GTIN 2050001696267

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Rezkane pile se odlikujejo z izredno ostrino, ki nastanejo z rezkanjem utorov z optimalno oblikovanimi prostori za opilke v telesu pile. Zaradi tega pila dobro odvaja opilke mehkih materialov in materialov, ki se mažejo. Pile se ne zamažejo.
Polokrogla vbočena, z delno topim koncem, nasek le na zunanji strani.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli