{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 6 mm - 12 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,004 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
liczba śrub mikrometrycznych | 3 | |
⌀ pierścieni nastawczych | 8 / 10 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 429050 6-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517575 | |
Numer producenta | 368-911 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Średnicówki mikrometryczne Holtest, zestaw, zakres pomiarowy: 6-12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 356,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 325,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba śrub mikrometrycznych | 3 | 3 |
⌀ pierścieni nastawczych | 8 / 10 mm | 8 / 10 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | 1/50 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |