Średnicówki mikrometryczne Holtest, zestaw, zakres pomiarowy: 12-20mm

Nr art.: 429050 12-20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 354,55 PLN /szt.
  • 608,32 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 2 szt.
Stopień ochrony IP nie podano
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Bez zasilania
Z pierścieniem nastawczym tak
Liczba pierścieni nastawczych 1 szt.
Średnica pierścienia nastawczego 16 mm
Z przedłużką tak
Odczyt, milimetr 0,005 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Granica błędu 4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 2 szt.
Min. zakres pomiarowy 12 mm
Maks. zakres pomiarowy 20 mm
Norma norma zakładowa
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429050 12-20
EAN / GTIN 4946368518039
Numer producenta 368-991
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Nierdzewne, wszystkie elementy skali chromowane bezodblaskowo.Bębenek z czarną skalą oraz grzechotką precyzyjną.
powierzchnie pomiarowe do pomiaru otworów przelotowych wykonane z hartowanej stali.

W dostawie:

średnicówki mikrometryczne nr 429000.
pierścienie kontrolne, zbliżone do nr 484030, przedłużka 150 mm nr 429010.