Set de micrometre de interior Holtest 6-12 mm

Cod articol: 429050 6-12

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 111,00 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Standard: Normă de lucru
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 6 mm - 12 mm
Citire 0,001 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 0,004 mm
Tehnică de măsurare analog
Număr de micrometre 3
⌀ inel calibrare 8 / 10 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 429050 6-12
EAN / GTIN 4946368517575
Număr producător 368-911

Descriere

Execuţie:

Inoxidabil, toate părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Tambur micrometric cu gradaţie de culoare neagră şi limitator de cuplă de frecare.
Pentru găuri străpunse, suprafeţe de măsurare din oţel călit.

Livrare:

Micrometre de interior Cod 429000.
Inele de control similare Cod 484030, prelungitor 100 mm Cod 429010.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb