{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 6 mm - 12 mm | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
| Leistina paklaida | 0,004 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Mikrometrų skaičius | 3 | |
| Kalibrinio žiedo ⌀ | 8 / 10 mm | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
| Produkto numeris | 429050 6-12 | |
| EAN / GTIN | 4946368517575 | |
| Gamintojo numeris | 368-911 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |