Holtest furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 6-12mm

Cikkszám: 429050 6-12
Kedvezmény
1 091,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 118,00 € /(db)
  • 198,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 6 mm - 12 mm
Leolvasás 0,001 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,004 mm
Méréstechnika analóg
Mikrométerek száma 3
Beállító gyűrű ⌀ 8 / 10 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 429050 6-12
EAN / GTIN 4946368517575
Gyártó száma 368-911
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.
Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

Tartalom:

Furatmikrométer 429000 sz.
Ellenőrző gyűrűk, hasonló mint a 484030 sz., hosszabbító 100 mm 429010 sz.