Sisämikrometrisarja Holtest 6-12 mm

Tuote nro.: 429050 6-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 127,65 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 6 mm - 12 mm
Lukema 0,001 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 0,004 mm
mittaustekniikka analoginen
Mikrometrien määrä 3
Asetusrenkaan ⌀ 8 / 10 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 429050 6-12
EAN / GTIN 4946368517575
Valmistajan numero 368-911

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, kaikki asteikko-osat heijastamattomiksi kromattuja. Mittarummussa syvänmusta asteikko ja tuntoräikkä.
Läpirei'ille, mittauspinnat karkaistua terästä.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 429000.
Jatkokappale 100 mm nro 429010 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat