Solidna waga platformowa ze stali stopowej do ważenia paczek, zastosowań przemysłowych i zliczania.
Waga dwuzakresowa z automatycznym przełączaniem odczytu (dokładniejszy odczyt w dolnej połowie zakresu wagi).
Wskaźnik o wysokości cyfr równej 24 mm, może być odłączony od platformy, montowany samodzielnie, połączony z wagą za pomocą przewodu elastycznego.
Duża mobilność dzięki możliwości zasilania akumulatorem i kompaktowej budowie.
Sygnał wizualny i dźwiękowy wspomaga porcjowanie, dozowanie i sortowanie w zakresie tolerancji.
Wskazywanie w procentach: Umożliwia odważanie do zadanej wartości (100%) i stwierdzenie odchyłek od niej.
Zliczanie sztuk: szybka rejestracja dużych liczb sztuk dzięki prostej funkcji zliczania. Możliwość wyboru referencyjnej liczby 5, 10, 25, 50 szt.
Program kalibracyjny CAL: do kalibracji dokładności (konieczny do tego obciążnik kalibracyjny dostępny na zamówienie).
Waga platformowa ze świadectwem legalizacji (możliwość zamówienia opcjonalnej legalizacji pod nr. 479609.) Różnorodność (opcjonalnych) interfejsów danych umożliwia wygodną transmisję danych z wagi. Dostępna opcjonalna receptura: odrębna pamięć do zapisywania masy tarowanego pojemnika oraz składników receptury (łącznie netto).
W dostawie:
W komplecie adapter sieciowy, stopka stołowa z uchwytem ściennym, pokrowiec ochronny.
Wskazówka:
W celu prawidłowej legalizacji potrzebne jest odpowiednie miejsce ustawienia wagi. Prosimy zamówić także legalizację nr 479609 i podać miejsce ustawienia.