• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Balanza de plataforma, tipo IOC con homologación

Número de artículo: 479608
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Interfaz: Interfaz RS232C

Descripción

Ejecución:

  • Balanza de plataforma robusta que se puede emplear como balanza para paquetes, industrial y cuentapiezas.
  • Balanza de dos zonas con cambio automático de la lectura (lectura más precisa en la mitad inferior de la zona de pesada).
  • Unidad indicadora con altura de las cifras de 24 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible.
  • Movilidad alta gracias al funcionamiento opcional por batería y la construcción compacta.
  • Una señal visual y acústica ayuda a dividir porciones, dosificar u ordenar en el intervalo de tolerancia.
  • Especificación porcentual: Permite la pesada con un valor especificado (100 %) y la sujeción de desviaciones de este valor nominal.
  • Cantidades: Registro rápido de cantidades grandes mediante función de recuento sencilla. Cantidades de referencia seleccionables 5, 10, 25, 50 unidades.
  • Programa de ajuste CAL: Para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).

Balanza de plataforma con homologación (calibrado opcional disponible en el n.º 479609). Un gran número de interfaces de datos (opcionales) permiten la transmisión cómoda de los datos de pesaje. Fórmula opcional disponible: Memoria aparte para la tara y los componentes para la fórmula (neto-total).

Volumen de suministro:

Incluye adaptador de red, pie de mesa que incluye soporte mural, cubierta de protección para el trabajo.

Nota:

Para la calibración correcta se necesita el lugar de instalación de la balanza. Incluir en el pedido calibración n.º 479609 e indicar lugar de instalación.