• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Bordvægt, type IOC med kalibreringstilladelse

Art.-nr.: 479608
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Interface: RS232C-interface

Betegnelse

Udførelse:

  • Robust bordvægt af rustfrit stål kan bruges som pakkevægt, industrivægt eller vægt med tæller.
  • Dobbeltområdevægt med automatisk skift af aflæsningen (mere præcis aflæsning i nederste halvdel af vægtområdet).
  • Displayenhed med talhøjde 24 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.
  • Høj mobilitet takket være kompakt konstruktion og mulighed for batteridrift.
  • Et optisk og akustisk signal understøtter positionerings-, doserings- og sorteringsarbejde i toleranceområdet.
  • Procentbestemmelse: Gør det muligt at indveje til en fastlagt værdi (100%) og bestemme afvigelser fra denne nominelle værdi.
  • Styktal: Hurtig registrering af store styktal takket være nem tællefunktion. Referencestyktal kan vælges mellem 5, 10, 25, 50 styk.
  • Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig kontrolvægt på forespørgsel).

Bordvægt med kalibreringstilladelse (kalibrering kan bestilles under nr. 479609.) En lang række (ekstraudstyr) datainterfaces gør det muligt nemt at overføre vejedataene. Valgfri receptur fås: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).

Leveringsomfang:

Inklusive lysnetadapter, bordfod inkl. vægbeslag, beskyttelsesskærm.

Bemærk:

For at udføre en korrekt kalibrering kræves vægtens opstillingssted. Bestil kalibrering nr. 479609 med angivelse af opstillingsstedet.