Utförande:
- Robust plattformsvåg av rostfritt stål, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.
- Tvåområdesvåg med automatisk omkoppling av avläsningen (noggrannare avläsning i vägningsområdets undre hälft).
- Displayenhet med sifferhöjd 24 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.
- Hög rörlighet tack vare batteridrift som tillval och kompakt utförande.
- En optisk och akustisk signal ger stöd vid portionering, dosering och sortering inom toleransområdet.
- Procentbestämning: Möjliggör invägning mot ett föreskrivet värde (100 %) och fastställande av avvikelser från detta börvärde.
- Antal: Snabb bestämning av stora antal med hjälp av en enkel räknefunktion. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.
- Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).
Plattformsvåg
med kalibreringsgodkännande (som tillval kan kalibrering beställas under nr
479609.) Många olika datagränssnitt (tillval) möjliggör bekväm överföring av vägningsuppgifterna. Som tillval kan recept levereras: Separat minne för tarakärlets och receptingrediensernas vikt (netto-total).
Funktion:
IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.
Leveransinnehåll:
Inklusive nätadapter, bordsfot inklusive vägghållare, arbetsskyddshuv.
Specialtillbehör:
Anmärkning:
För en korrekt kalibrering krävs vågens uppställningsplats. Beställ även kalibrering nr
479609 och uppge uppställningsplatsen.