Plate-forme de pesée, type IOC avec homologation

Réf.: 479608
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Interface: Interface RS232C

Description

Exécution:

  • Plate-forme de pesée robuste en acier inoxydable utilisable comme balance pour colis, industrielle et compteuse.
  • Balance à double plage avec commutation automatique de la lecture (lecture plus précise dans la moitié inférieure de la plage de pesée).
  • Afficheur avec hauteur de chiffre de 24 mm, indépendant de la plate-forme; réglage et montage à l’aide d’un câble flexible.
  • Grande mobilité grâce au fonctionnement sur batterie en option et à la construction compacte.
  • Un signal visuel et sonore indique le portionnage, le dosage ou le tri dans la plage de tolérances.
  • Détermination du pourcentage: permet la pesée en fonction d’une valeur prédéfinie (100%) et le relevé des écarts à partir de cette valeur de consigne.
  • Quantité: saisie rapide de grandes quantités grâce à la fonction de comptage simple. Quantité de référence au choix 5, 10, 25, 50 pièces.
  • Programme de réglage CAL : pour le réglage de la précision (poids de contrôle nécessaire disponible sur demande).

Plate-forme de pesée avec homologation (possibilité de commander l’étalonnage en option sous le code art. 479609.) Les nombreuses interfaces de données (en option) permettent une transmission aisée des données de pesage. Formule disponible en option: Mémoire séparée pour la tare et les éléments à réceptionner (total net).

Livraison:

Avec adaptateur secteur, pied et fixation murale, capot de protection.

Remarque(s):

Pour un étalonnage adéquat, il est nécessaire de connaître le lieu d'installation de la balance. Commander l'étalonnage 479609 et indiquer le lieu d'installation.