Esecuzione:
- Robusta bilancia in acciaio legato con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.
- Bilancia a doppio campo di azione con commutazione automatica della lettura (lettura più precisa nella metà inferiore del campo di azione della bilancia).
- Unità di visualizzazione (cifre di 24 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.
- Elevata mobilità grazie all’alimentazione opzionale a batteria e alla struttura compatta.
- Un segnale ottico e acustico supporta il posizionamento, il dosaggio o la selezione entro il range di tolleranza.
- Determinazione della percentuale: Permette di impostare la pesata a un valore predefinito (100%) e di stabilirne l’eventuale scostamento.
- Contapezzi: Rilevamento rapido di grandi quantità grazie alla semplice funzione di conteggio. quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi.
- Programma di regolazione CAL: Per l’autotaratura (peso campione necessario, su richiesta).
Bilancia con piattaforma di pesata
con omologazione (funzione di tara opzionale disponibile al n. art.
479609.) Numerose interfacce dati (opzionali) per trasmettere i dati di pesata in tutta facilità. Dosaggio opzionale disponibile: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).
Fornitura:
Incluso adattatore di rete, base comprensiva di supporto a parete e calotta protettiva.
Nota:
Affinché la tara sia conforme, è richiesto il luogo di installazione della bilancia. Si prega di ordinare la funzione di tara n. art.
479609 e di indicare il luogo di installazione.