Oprawki termokurczliwe z tłumieniem drgań, z kanałami na chłodziwo 6 mm

Nr art.: 302214 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
adapter SK 50 A = 120
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Otwór kanalika chłodzącego zamykane
chłodzenie wewnętrzne tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC; HSC
Drgania stłumione
wymiar A długości wysięgu 120 mm
⌀ zewn. D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 80 mm
L2 50,9 mm
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302214 6
EAN / GTIN 4062406787165

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Wbudowana regulacja długości narzędzi.
  • Do narzędzi z HSS i VHM.
  • Uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.
  • Z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.
  • Wersja lub kontur wzmocnione.
  • Powierzchnia polerowana.
  • Specjalnie osadzony rdzeń z węglików spiekanych w korpusie uchwytu termoskurczowego.

Zaleta:

  • Amortyzuje drgania.
  • Lepsza powierzchnia obrabianego elementu.
  • Zoptymalizowana trwałość narzędzi.
  • Większa niezawodność procesu.
  • Mniejsza podatność na korozję dzięki polerowanej powierzchni.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym (tolerancja chwytu h6). Do przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308800.
Klucze do mocowania AB nr 308820308835.
Przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410302419.
Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210354450.
Zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.