Karštojo užspaudimo griebtuvas slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais, SK 50 A = 120, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 302214 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Aušinimo kanalo anga: uždaroma
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Laikiklis SK 50 A = 120
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Aušinimo kanalo anga uždaroma
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HPC; HPC
Virpesiai slopinantis vibracijas
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
Išorinis ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 80 mm
L2 50,9 mm
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302214 6
EAN / GTIN 4062406787165
Gamintojo numeris 302214 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Integruotas įrankių ilgio reguliavimas.
  • HSS ir VHM įrankiams.
  • Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID/Balluffchip anga.
  • Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.
  • Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimo varžtams.
  • Sustiprintas modulis ar kontūras.
  • Paviršiai ­poliruoti.
  • Speciali kietmetalio šerdis karštojo užspaudimo griebtuvo korpuse.

Privalumai:

  • Vibracijos slopinimas.
  • Geresnė apdirbamo ruošinio kokybė.
  • Ilgesnė įrankio eksploatavimo trukmė.
  • Didesnis procesų saugumas.
  • Mažiau korozijos dėl poliruoto paviršiaus.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui (koto tolerancija h6). Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308800.
AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.
Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410302419.
Karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210354450.
Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 309906 dyd. 180.