Krympchuck vibrationsdämpad, med kylkanalhål 6 mm

Article no.: 302214 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste SK 50 A = 120
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HSC
Svängning dämpad
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 80 mm
L2 50,9 mm
Produktslag Krympchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302214 6
EAN / GTIN 4062406787165

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket varmhållfast stål.
  • Integrerad längdinställning av verktygen.
  • För HSS- och VHM-verktyg.
  • Skaften hårdbearbetade (god balans!).
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.
  • Med gängade hål för balanseringsskruvar.
  • Förstärkt utförande resp. kontur.
  • Polerad yta.
  • Speciallagrad hårdmetallkärna i krympchuckstommen.

Fördel:

  • Vibrationsdämpande.
  • Bättre arbetsstyckyta.
  • Optimerade verktygsanvändningstider.
  • Ökad processäkerhet.
  • Mindre korrosionstendens genom den polerade ytan.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft (h6-skaftpassning). Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308800.
AB-chucknycklar nr 308820308835.
Krympchuckförlängningar nr 302410302419.
Krympapparater, tillbehör nr 354210354450.
Balanseringsskruvset nr 309906 stl. 180