Portsculă cu strângere rapidă − fretare cu amortizarea vibraţiilor, cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 A = 120, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 302214 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG05001795; ZYL00600115
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 6 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară -0,011 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,015 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului SK 50
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 120 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 27 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 50,9 mm
Sculă lungime de prindere max. L3 37 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Întărit
Amortizarea vibraţiilor da
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cu orificii filetate pentru echilibrare da
Filet G; M M24
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Diametru exterior 2 partea sculei D2 21 mm
Diametru exterior 2 partea sculei D3 80 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 221,75 mm
Înălţimea totală H1 80 mm
Lăţime totală B1 80 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material carbură; oțel
Suprafeţe tratate polizat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302214 6
EAN / GTIN 4062406787165
Număr producător 302214 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ajustare integrată a lungimii sculelor.
  • Pentru scule HSS şi scule din carbură monobloc.
  • Conuri superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Cu orificii ale canalului de răcire şi dop filetat cu care se poate închide.
  • Cu găuri filetate pentru şuruburi de echilibrare.
  • Model sau contur întărit.
  • Suprafaţă lustruită.
  • Miez special de carbură montat în corp de portsculă cu strângere rapidă.

Avantaj:

  • Cu amortizare a vibraţiilor.
  • Suprafaţă mai bună a piesei.
  • Durabilitate optimizată a sculei.
  • Siguranţă sporită a procesului.
  • Tendinţă diminuată de coroziune datorită suprafeţei şlefuite.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică (toleranţa cozii h6). Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (PS) Cod 308600 − 308800.
Cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 − 308835.
Prelungitoare pentru mandrină cu fretare Cod 302410 − 302419.
Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210 − 354450.
Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.