{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | SK 50 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | låsbar | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 50,9 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302214 6 | |
EAN/GTIN | 4062406787165 |