Oprawki BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB BT 40

Nr art.: 303473
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
9 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; JIS B6339
  • Kształt: ADB
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 80 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Opis

Wykonanie:

  • Ruch obrotowy ≤ 3 µm.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji V = 10 mm).
  • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom redukcyjnym.
  • Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Wykonanie, użycie tabeli:

Wraz ze śrubą do regulacji długości i kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, tulejki redukcyjne nr 302135302187.
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
    ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka