Hydro-Dehnspannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB BT 40

Artikel-Nr.: 303473
Rabatt
ab  259,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlauf ≤ 3 µm.
  • Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg V = 10 mm).
  • Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
  • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Ausführung Tabellenverwendung:

Inkl. Längeneinstellschraube und Sechskantschlüssel mit Quergriff.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.
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
    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb