Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB 6 mm

Artiklové číslo: 303473 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: JIS B6339; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 80 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 6 mm
Upnutí BT 40
Norma pro upínání JIS B6339; JIS B6339
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 90 mm
⌀ D2 26 mm
Vnější ⌀ D 44,5 mm
L2 43 mm
Závit M M5
Otvor Ballufchip ano
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 63 mm
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303473 6
EAN / GTIN 4062406531058

Popis

Provedení:

  • Obvodová házivost ≤ 3 µm.
  • S otvorem pro čip RFID/Balluff.
  • Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení V = 10 mm).
  • Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
  • Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Provedení použití tabulky:

Včetně šroubu pro nastavení délky a šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímu frézování.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308802. Redukční pouzdra č. 302135302187.
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku