Hydrohouder BASIC kort, slank, vorm ADB 6 mm

Artikelnummer: 303473 6
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: JIS B6339; JIS B6339
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname BT 40
Opnamenorm JIS B6339; JIS B6339
Vorm ADB
Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 90 mm
⌀ D2 26 mm
Buiten-⌀ D 44,5 mm
L2 43 mm
Schroefdraad M M5
Balluff-chip-boring ja
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 63 mm
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303473 6
EAN/GTIN 4062406531058

Omschrijving

Uitvoering:

  • Rondloop ≤ 3 µm.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand V = 10 mm).
  • Flexibel dankzij gebruik van reduceerhulzen.
  • Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Uitvoering tabelgebruik:

Incl. lengte-instelschroef en zeskantsleutel met dwarsgreep.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, reduceerhulzen nr. 302135302187.
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen