Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik ADB 6 mm

Artikl br.: 303473 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 6 mm
Prihvat BT 40
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik ADB
Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
⌀ D2 26 mm
Vanjski ⌀ D 44,5 mm
L2 43 mm
Navoj M M5
Balluffchip rupe Da
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 63 mm
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303473 6
EAN / GTIN 4062406531058

Opis

Izvedba:

  • Rotacija ≤ 3 µm.
  • S RFID/Balluffchip rupom.
  • Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja = 10 mm).
  • Fleksibilno zahvaljujući korištenju redukcijskih čahura.
  • Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Uvodno objašnjenje, tablični prikaz:

Uklj. vijak za podešavanje duljine i šesterokutni ključ s t ručicom.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (SV) br. 308760308802, redukcijske čahure br. 302135302187.
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu