Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, Form ADB 6 mm

Cikkszám: 303473 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: JIS B6339; JIS B6339
  • Alak: ADB
  • belső hűtés: Igen, max. 80 bar-ral
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó BT 40
Befogó szabvány JIS B6339; JIS B6339
Alak ADB
belső hűtés Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 90 mm
⌀ D2 26 mm
Külső ⌀ D 44,5 mm
L2 43 mm
Menet M M5
Balluffchip furat igen
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 63 mm
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303473 6
EAN / GTIN 4062406531058

Leírás

Kivitel:

  • Körfutás ≤ 3 µm.
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Axiális hosszbeállítás lehetséges (állítási út V = 10 mm).
  • Rugalmas a közperselyek használata következtében.
  • Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Kivitel táblázatos felhasználás:

Hosszbeállító csavar és hatszögkulcs keresztmarkolattal.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760308802 sz., AB szűkítőperselyek 302135302187 sz.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz