{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M12 | |
adapter | ⌀ d = 25 mm | |
ø chwytu d | 25 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Drgania | stłumione | |
⌀ zewn. D | 23 mm | |
⌀ otworu D1 | 12,5 mm | |
długość całkowita Lges | 136 mm | |
Długość użyteczna L1 | 80 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 301366 M12X136 | |
EAN / GTIN | 4045197770899 |