• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem ⌀ d = 25 mm, Gwint M × L: M12X136

Nr art.: 301366 M12X136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint M × L Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02500115; SAD01200115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M12
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm; 12 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór gwintowany
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 25 mm; 12 mm
Długość chwytu LS 56 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 25 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 12,5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 23 mm
Konstrukcja Wersja smukła; długie
Z amortyzacją drgań tak
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M12
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
długość użytkowa LN 80 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 136 mm
Wysokość całkowita H1 25 mm
Szerokość łącznie B1 25 mm
Platformy Trzpień walcowy
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał z węglików spiekanych
Masa 0,86 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301366 M12X136
EAN / GTIN 4045197770899
Numer producenta 301366 M12X136
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przedłużka z węglika spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużek stalowych i przedłużek z materiału Densimet®.