{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; Mocowanie śrubowe | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02500115; SAD01200115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M12 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 25 mm; 12 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór gwintowany | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm; 12 mm | |
| Długość chwytu LS | 56 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser | |
| Złącze po stronie maszyny | Średnica trzonka = 25 mm | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 12,5 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 23 mm | |
| Konstrukcja | Wersja smukła; długie | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M12 | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| długość użytkowa LN | 100 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita L | 156 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 25 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 25 mm | |
| Platformy | Trzpień walcowy | |
| Z gwintem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | z węglików spiekanych | |
| Masa | 0,97 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 301366 M12X156 | |
| EAN / GTIN | 4062406786014 | |
| Numer producenta | 301366 M12X156 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |