• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser ⌀ d = 25 mm, Gewinde M × L: M12X136

Artikel-Nr.: 301366 M12X136
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × L Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft; Schraubaufnahme
Trennstellenkodierung ZYL02500115; SAD01200115
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmegewindenenngröße M12
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 25 mm; 12 mm
Aufnahmeart Zapfen; Gewindebohrung
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 25 mm; 12 mm
Länge Schaft LS 56 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser
Schnittstelle maschinenseitig Schaftdurchmesser = 25 mm
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 12,5 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 23 mm
Bauform lang; schlank
Schwingungsdämpfung ja
Gewinde G; M M12
mit Kühlkanalbohrung ja
Nutzlänge LN 80 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
Länge gesamt L 136 mm
Höhe gesamt H1 25 mm
Breite gesamt B1 25 mm
Form Zylinderschaft
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Material Hartmetall
Gewicht 0,86 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301366 M12X136
EAN / GTIN 4045197770899
Herstellernummer 301366 M12X136
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.