• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Prolongación de metal duro integral para fresa con rosca ⌀ d = 25 mm, Rosca M × L: M12X136

Número de artículo: 301366 M12X136
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × L Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Sujeción roscada
Codificación de punto de separación ZYL02500115; SAD01200115
Forma de asiento Mango liso
Tamaño nominal de rosca del asiento M12
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm; 12 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Perforación roscada
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango DS 25 mm; 12 mm
Longitud vástago LS 56 mm
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser
Interfaz en el lado de la máquina Diámetro del mango = 25 mm
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 12,5 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 23 mm
Forma constructiva Delgado/a; largo/a
Amortiguación de vibraciones
Rosca G; M M12
Con orificio para conducto de refrigeración
Longitud útil LN 80 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Prolongación de portaherramientas
Longitud total L 136 mm
Altura total H1 25 mm
Anchura total B1 25 mm
Forma Mango cilíndrico
Con rosca
Posibilidad de refrigeración interior
Material metal duro
Peso 0,86 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 301366 M12X136
EAN / GTIN 4045197770899
Número del fabricante 301366 M12X136
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.