Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall ⌀ d = 25 mm M12X136

Art-nr: 301366 M12X136
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Svängning: dämpad

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M12
fäste ⌀ d = 25 mm
Skaft-⌀ d 25 mm
Invändig ja
Svängning dämpad
Utvändig-⌀ D 23 mm
Håldiameter D1 12,5 mm
totallängd Ltot 136 mm
Effektiv längd L1 80 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301366 M12X136
EAN/GTIN 4045197770899

Benämning

Utförande:

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.