Prosta konwersja narzędzi napędzanych z zewnętrznym chłodzeniem na chłodzenie wewnętrzne.
Precyzyjne chłodzenie krawędzi skrawającej i lepsze odprowadzanie wiórów.
Szczególnie nadaje się do głębokich kieszeni i otworów.
Doskonałe wykończenie powierzchni.
Zaleta:
Ekonomiczna konwersja istniejących napędzanych systemów narzędziowych na chłodzenie wewnętrzne.
Nadaje się do stosowania z emulsją i olejem.
Ciśnienie płynu chłodzącego do 100 bar (150 bar z elastycznym przewodem wysokociśnieniowym, dostępnym na zamówienie).
Łożyska niewymagające większej konserwacji.
Do chłodzenia wewnętrznego (z podkładkami uszczelniającymi nr 309630 i 309635).
Zastosowanie:
Nadaje się do narzędzi napędzanych z gwintem ER i przyłączem chłodziwa G1/8 cala, a także do tulejek zaciskowych ER zgodnie z DIN 6499 / ISO 15488.
W dostawie:
1 × nakrętka mocująca reCool®, 1 × sprężyna spiralna i wąż Ø 6 mm, długość 400 mm, 2 × złączka G1/8 cala BSP prosta, 2 × złączka kątowa G1/8 cala BSP 90°.
Wskazówka:
W razie użycia systemu doprowadzania chłodziwa z wewnętrznym chłodzeniem należy zamontować odpowiednią podkładkę uszczelniającą nr 309630 i 309635! Na życzenie dostępne są tarcze opłukiwane chłodziwem do chłodzenia obwodowego. W narzędziach zasilanych z otworem we wrzecionie przekładni (np. śruba do regulacji długości) otwór musi być koniecznie uszczelniony!