Kivitel:
- A külső hűtéses meghajtott szerszámok egyszerű átalakítása belső hűtésre.
- Precíz hűtés a vágóélnél és jobb forgácselvezetés.
- Különösen alkalmas mély zsebekhez és üregekhez.
- Kitűnő felületminőség.
Előny:
- A meglévő meghajtott szerszámrendszerek költséghatékony átalakítása belső hűtésre.
- Alkalmas emulzió és olaj alkalmazásához.
- Hűtőfolyadék nyomása akár 100 bar (150 bar nagynyomású tömlővel külön ajánlatkérésre kapható).
- Alacsony karbantartási igényű csapágy.
- Belső hűtéshez (309630 és 309635 sz. tömítőgyűrűkkel).
Felhasználás:
Alkalmas ER menetes és G1/8 hüvelykes hűtőközeg csatlakozású meghajtott szerszámokhoz, valamint DIN 6499 / ISO 15488 szerinti ER szorítópatronokhoz.
Tartalom:
1 × reCool® felfogó anya, 1 × spirálrugó és tömlő Ø 6 mm, 400 mm hosszú, 2 × G1/8 hüvelykes BSP egyenes csavaros csatlakozás, 2 × G1/8 hüvelykes 90°-os hajlított BSP csavaros csatlakozás.
Figyelem:
Belső hűtéses hűtőfolyadék ellátó rendszer használatakor a megfelelő
309630 és
309635 számú tömítőgyűrűket kell használni! Hűtőfolyadék-öblítőtárcsák a periféria hűtéshez külön ajánlatkérésre kapható.
Olyan meghajtott szerszámokban, amelyek az orsón a meghajtás felé furattal rendelkeznek (pl. hosszbeállító csavar), a furatot feltétlenül tömíteni kell!