reCool® Kühlmittelzufuhrsystem

Artikel-Nr.: 319704
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfaches Umrüsten von angetriebenen Werkzeugen mit externer Kühlung auf Innenkühlung.
  • Präzise Kühlung an der Schneide und verbesserte Spanabfuhr.
  • Besonders geeignet für tiefe Taschen und Kavitäten.
  • Hervorragende Oberflächengüte.

Vorteil:

  • Kostengünstige Umrüstung bestehender angetriebener Werkzeugsysteme auf Innenkühlung.
  • Für den Einsatz von Emulsion und Öl geeignet.
  • Kühlmitteldruck bis zu 100 bar (150 bar mit Hochdruckschlauch, auf Anfrage erhältlich).
  • Wartungsarme Lager.
  • Für Innenkühlung (mit Dichtscheiben Nr.309630 und 309635).

Verwendung:

Geeignet für angetriebene Werkzeuge mit ER-Gewinde und G1/8 Zoll-Kühlmittelanschluss, sowie für ER Spannzangen nach DIN 6499 / ISO 15488.

Lieferumfang:

1 × reCool® Spannmutter, 1 × Spiralfeder und Schlauch Ø 6 mm, 400 mm lang, 2 × Verschraubung G1/8 Zoll BSP gerade, 2 × Verschraubung G1/8 Zoll BSP 90° abgewinkelt.

Hinweis:

Beim Verwenden des Kühlmittelzufuhrsystems mit Innenkühlung muss die entsprechende Dichtscheibe Nr. 309630 und 309635 eingesetzt werden! Kühlmittelspülscheiben für periphere Kühlung auf Anfrage erhältlich.
In angetriebenen Werkzeugen mit Bohrung in der Spindel zum Getriebe (z.B. Längeneinstellschraube) muss die Bohrung zwingend abgedichtet werden!

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb