Sistema di adduzione del lubrorefrigerante reCool®

Codice art.: 319704
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Facile conversione degli utensili motorizzati con lubrorefrigerazione esterna in sistemi con passaggio interno del lubrorefrigerante.
  • Raffreddamento preciso del tagliente e migliore evacuazione dei trucioli.
  • Ideale per tasche profonde e cavità.
  • Straordinaria qualità delle superfici.

Vantaggi:

  • Riallestimento economico dei sistemi di utensili motorizzati già esistenti con passaggio interno del lubrorefrigerante.
  • Ideale per l’uso con emulsione e olio.
  • Pressione del lubrorefrigerante fino a 100 bar (150 bar con tubo flessibile ad alta pressione, disponibile su richiesta).
  • Cuscinetti a bassa manutenzione.
  • Per il passaggio interno del lubrorefrigerante (con anelli di tenuta n. art. 309630 e 309635).

Uso:

Esecuzione adatta per utensili motorizzati con filettatura ER e attacco del lubrorefrigerante da G1/8 pollice, nonché per pinze ER a norma DIN 6499 / ISO 15488.

Fornitura:

1 × ghiera di serraggio reCool®, 1 × molla a spirale e tubo flessibile Ø 6 mm, lunghezza 400 mm, 2 × collegamenti a vite da G1/8 pollice BSP diritti, 2 × collegamenti a vite da G1/8 pollice BSP angolati a 90°.

Nota:

Se si utilizza il sistema di adduzione del lubrorefrigerante con passaggio interno del lubrorefrigerante stesso, è necessario impiegare il relativo anello di tenuta n. art. 309630 e 309635! Dischi di lavaggio del lubrorefrigerante per il raffreddamento periferico disponibili su richiesta.
Negli utensili motorizzati con foro nell’albero verso l’ingranaggio (ad es. vite di regolazione della lunghezza), è assolutamente necessario che il foro sia sigillato a tenuta stagna!

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello