Execuţie:
- Modificare simplă a uneltelor acționate cu răcire externă și internă.
- Răcire precisă la maşina de tăiat și evacuare îmbunătățită a așchiilor.
- Potrivit în special pentru buzunare adânci și cavități.
- Suprafeţe de calitate deosebită.
Avantaj:
- Modificare eficientă economic a sistemelor de unelte acționate pentru răcire internă.
- Potrivit pentru utilizarea cu emulsie și ulei.
- Presiune lichid de răcire de maxim 100 bar (150 bar cu furtun de înaltă presiune, disponibil la cerere).
- Rulmenți cu întreținere redusă.
- Pentru răcire internă (cu șaibele de etanșare Cod 309630 și 309635).
Aplicaţie:
Potrivit pentru unelteantrenate cu filet ER și racord de lichid de răcire G1/8 inch, precum și pentru bucşe elastice ER în conformitate cu DIN 6499 / ISO 15488.
Livrare:
1 × piuliţă de strângere Recool®, 1 × arc spiralat și furtun Ø 6 mm, 400 mm lungime, 2 × G1/8 in. BSP racord drept, 2 × G1/8 in. BSP racord unghiular de 90°.
Notă:
Când este utilizat sistemul de alimentare cu agent de răcire cu răcire internă, utilizați șaibă de etanșare corespunzătoare, Cod
309630 și
309635! Șaibele de spălare a lichidului de răcire pentru răcirea periferică sunt disponibile la cerere.
La sculele acţionate care au orificiu în axul către cutia de viteze (de ex., şurub de reglare a lungimii), se impune etanşarea orificiului!