Utförande:
- Enkel konvertering av drivna verktyg med extern kylning till intern kylning.
- Exakt kylning vid skäreggen och förbättrad spånavgång.
- Speciellt lämplig för djupa väskor och hålrum.
- Utmärkt ytfinish.
Fördel:
- Kostnadseffektiv konvertering av befintliga drivna verktygssystem till intern kylning.
- Lämplig för användning med emulsion och olja.
- Kylmedelstryck upp till 100 bar (150 bar med högtrycksslang, finns på förfrågan).
- Lager med låga underhållsbehov.
- För intern kylning (med tätningsbrickor nr 309630 och 309635).
Användningsdata:
Lämplig för drivna verktyg med ER-gänga och G1/8-tums kylmedelsanslutning, samt för ER-spännhylsor enligt din 6499/ISO15488.
Leveransinnehåll:
1 x reCool® spännmutter, 1 x spiralfjäder och slang Ø 6 mm, 400 mm lång, 2 x G1/8 tum BSP rak koppling, 2 x G1/8 tum BSP 90 graders vinklad koppling.
Anmärkning:
Vid användning av kylvätskesystemet med intern kylning måste lämplig tätningsbricka nr
309630 och
309635 installeras! Kylvätskespolningsskivor för kylning av kringutrustning finns tillgängliga på förfrågan.
I drivna verktyg med hål i spindeln till växeln (t.ex. längdinställningsskruv) måste hålet ovillkorligen tätas!