Izvedba:
- Jednostavna pretvorba pogonjenih alata s vanjskim hlađenjem na unutarnje hlađenje.
- Precizno hlađenje oštrica i bolji odvod odvojenih čestica.
- Posebno pogodno za duboke džepove i šupljine.
- Odlična kvaliteta površine.
Prednost:
- Ekonomična pretvorba postojećih sustava alata na unutarnje hlađenje.
- Prikladno za primjenu s emulzijom i uljem.
- Tlak rashladnog sredstva do 100 bara (150 bara s visokotlačnim crijevom, dostupno na zahtjev).
- Ležajevi s niskim održavanjem.
- Za unutarnje hlađenje (s brtvenim pločicama br. 309630 i 309635).
Upotreba:
Prikladno za pogonjene alate s navojem ER i G1/8 cola priključkom za rashladno sredstvo, kao i za ER stezne čahure u skladu sa standardom DIN 6499 / ISO 15488.
Opseg isporuke:
1 × reCool® stezna matica, 1 × spiralna opruga i crijevo Ø 6 mm, dužina 400 mm, 2 × G1/8 cola BSP, ravan spoj 2 × G1/8 cola BSP pod kutom od 90°.
Napomena:
Prilikom korištenja sustava za dovod rashladnog sredstva s unutarnjim hlađenjem moraju se koristiti odgovarajuće brtvene pločice br.
309630 i
309635! Na zahtjev su dostupni diskovi za ispiranje rashladnog sredstva za periferno hlađenje.
Kod pogonjenih alata s provrtom u vretenu prema zupčaniku (npr. vijak za podešavanje duljine), provrt mora biti zabrtvljen!