Stopki kątowe stabilne 2

Nr art.: 376735 2
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
typ 376735 2
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Długość przesunięcia b 22 mm
c 11 mm - 18 mm
g 40 mm
h 24 mm
d 6,3 mm
k 16 mm
Rodzaj produktu Stopka kątowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 376735 2
EAN / GTIN 4045197226808

Opis

Zastosowanie:

  • Rozszerzenie zakresu zastos. dzięki zwiększeniu wysokości mocowania.
  • Mocowanie za pomocą 4 śrub.

Pasuje do:

czołowych docisków drążkowych nr 376725.