• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Úhlová patka stabilní, Typ: 2

Artiklové číslo: 376735 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Winkelfuß stabil, Typ: 2
Druh produktu Úhlová patka
Výška celková i 60 mm
Šířka celkem a 40 mm
Celková hloubka f 40 mm
Průměr otvoru k 6,3 mm
Výška vrtání h 24 mm
Výška podélného otvoru d 22 mm
Vzdálenost podélného otvoru vnitřní vertikální g 11 mm
Vzdálenost podélného otvoru vnější vertikální m 18 mm
Vzdálenost podélného otvoru od vnějšího okraje nahoře e 40 mm
Vzdálenost podélného otvoru od vnějšího okraje dole b 16 mm
Pevnost materiálu l 5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376735 2
EAN / GTIN 4045197226808
Číslo výrobce 376735 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

  • Rozšířený rozsah použití díky zvětšené upínací výšce.

Vhodné pro:

Ojnicová rychloupínka č. 376725.