• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.
    • Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Vinkelfod stabil, Type: 2

Art.-nr.: 376735 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Winkelfuß stabil, Typ: 2
Produkttype Vinkelfod
Højde i alt i 60 mm
Bredde i alt a 40 mm
Dybde, i alt f 40 mm
Diameter, hul k 6,3 mm
Højde, hul h 24 mm
Højde, langhul d 22 mm
Afstand mellem langhuller, indvendigt, lodret g 11 mm
Afstand mellem langhuller, udvendigt, lodret m 18 mm
Afstand mellem langhul og yderkant, øverst e 40 mm
Afstand mellem langhul og yderkant, nederst b 16 mm
Tykkelse materiale l 5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376735 2
EAN/GTIN 4045197226808
Producentnummer 376735 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

  • Udvidet anvendelsesområde på grund af større spændehøjde.
  • Fastgørelse med 4 skruer.

Passer til:

Stødstangsspænder nr. 376725.