• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Kampinė atrama, stabili, Tipas: 2

Prekės Nr.: 376735 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Winkelfuß stabil, Typ: 2
Produkto rūšis Lenkta koja
Visas aukštis i 60 mm
Bendras prietaiso plotis a 40 mm
Bendras gylis f 40 mm
Kiaurymės skersmuo k 6,3 mm
Kiaurymės aukštis h 24 mm
Ilgos kiaurymės aukštis d 22 mm
Atstumas tarp vertikalių pailgų kiaurymių viduje g 11 mm
Atstumas tarp vertikalių pailgų kiaurymių išorėje m 18 mm
Atstumas nuo pailgos kiaurymės iki išorinės briaunos viršuje e 40 mm
Atstumas nuo pailgos kiaurymės iki išorinės briaunos apačioje b 16 mm
Medžiagos storis l 5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376735 2
EAN / GTIN 4045197226808
Gamintojo numeris 376735 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

  • Platesnis diapazonas dėl didesnio užspaudimo aukščio.
  • Tvirtinimas 4 varžtais.

Tinka:

Svirtiniams prispaudikliams Nr. 376725.